Beli Stand Gerinda Ryu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU BlowerDeskripsi:Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.atribut:
- Power (W): 600
- Frekuensi: 50/60Hz
- Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
- No Load Speed (rpm): 0-16.000
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Miter Sawatribut:
- Blade Diameter: 255mm
- Power: 1650W
- No. Load Speed: 4.800rpm
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
Daftar Harga Stand Gerinda Ryu Terbaru April 2026
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp709.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.499.900 |
| RYU Blower | Rp579.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Miter Saw | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/3gP101000124-5.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)